Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARCAIR 42049002 leikkuupuikko - pakkaus 25 | AD9CEW 4PE96

ARCAIR 42049002 Leikkuutanko - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9CEW Malli: 42049002Ristiviite: 4PE96

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlux päällystetty leikkuupuikko
Tyyppi1 / 4 "x 22"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ARCAIR 42049003 leikkuupöytä - 100 kpl pakkaus | AD9CEX 4PE98 42049003€782.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARCAIR 42049002 Leikkuutanko - 25 kappaleen pakkaus
€232.19 / yksikkö