ARCAIR 42049003 leikkuupöytä - 100 kpl pakkaus | AD9CEX 4PE98

ARCAIR 42049003 Leikkuutanko - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9CEX Malli: 42049003Ristiviite: 4PE98

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€782.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlux päällystetty leikkuupuikko
Tyyppi1 / 4 "x 22"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6525
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ARCAIR 42049002 leikkuupuikko - pakkaus 25 | AD9CEW 4PE96 42049002€232.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARCAIR 42049003 Leikkuutanko - 100 kpl pakkaus
€782.70 / yksikkö