ARC ABRASIVES 75315 Abrasive Roll Kangas alumiinioksidi 60G | AH4WTD 35NM84

ARC ABRASIVES 75315 Hiomapaperirulla Alumiinioksidi 60G

Varastossa
Tuote: AH4WTD Malli: 75315Ristiviite: 35NM84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€242.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoX
VäriRuskea
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Pituus150ft.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaPE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARC ABRASIVES 75315 Hiomapaperirulla Alumiinioksidi 60G
€242.45 / yksikkö