Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARC ABRASIVES 71-10827FXL Hiomalaikka Hieno 4-1/2 tuuman halkaisija | AH4JWE 34TH21

ARC ABRASIVES 71-10827FXL hiomalautasen hieno 4-1/2 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AH4JWE Malli: 71-10827FXLRistiviite: 34TH21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineKeraaminen
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaLoppu
sisu120
Maks. Kierrosluku13,300
Asennusreiän koko7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9979
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuAsennusreiän kokoHinta
ARC ABRASIVES 71-10826FXL Hiomalaikka Keskikokoinen 7/8 tuuman halkaisija | AH4JWC 34TH19 71-10826FXLKeskikokoinen807 / 8 "€16.59
ARC ABRASIVES 71-10825FXL Hiomalaikka Medium 60 Grit | AH4JWD 34TH20 71-10825FXLKeskikokoinen607 / 8 "€16.59
ARC ABRASIVES 71-10815FXL Hiomalaikka Keskikokoinen 5/8-11 tuumaa Halkaisija | AH4JWF 34TH22 71-10815FXLKeskikokoinen605 / 8 "-11€20.37
ARC ABRASIVES 71-10816FXL Hiomalaikka 4-1/2 tuuman lautasen halkaisija 80 karkeus | AH4JWG 34TH23 71-10816FXLKeskikokoinen805 / 8 "-11€20.37
ARC ABRASIVES 71-10817FXL Hiomalaikka 4-1/2 tuuman lautasen halkaisija 120 karkeus | AH4JWH 34TH24 71-10817FXLLoppu1205 / 8 "-11€20.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARC ABRASIVES 71-10827FXL hiomalautasen hieno 4-1/2 tuuman halkaisija
€16.59 / yksikkö