Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARC ABRASIVES 71-007018005K Hiomahihna 3/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus Pk50 | AF7DMR 20WU68

ARC ABRASIVES 71-007018005K Hiomahihna 3/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus Pk50

Varastossa
Tuote: AF7DMR Malli: 71-007018005KRistiviite: 20WU68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineKeraaminen
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
VäriKeltainen
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Pituus18 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.76
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuPituusLeveysHinta
KAARIHIOMAAINEET 71-003013006K Hiomahihna 3/8" L x 13" P PK50 | AF7DMT 20WU69 71-003013006K8013 "3 / 8 "€91.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARC ABRASIVES 71-007018005K Hiomahihna 3/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus Pk50
€124.23 / yksikkö