Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARC ABRASIVES 11237 Pinnoitettu alumiinioksidiasennettava läppäpyörä, suora varsi, halkaisija 1-1/2 tuumaa. | CD2KDN 1GER4

ARC ABRASIVES 11237 Pinnoitettu alumiinioksidiasennettu läppäpyörä, suora varsi, halkaisija 1-1/2 tuumaa.

Varastossa
Tuote: CD2KDN Malli: 11237Ristiviite: 1GER4
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
€6.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu läppärä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
Halkaisija1.5 "
Kasvojen leveys1"
LuokkaKeskikokoinen
sisu120
Maks. Kierrosluku25,000
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKasvojen leveysLuokkasisueräMaks. KierroslukuHinta
ARC ABRASIVES 11404K -asennettava läppäpyörä 3 tuumaa D 80 Grit Pk10 | AF7DMQ 20WU66 11404K--Keskikokoinen80Asennettu läppärä20,000€114.49
ARC ABRASIVES 11302 Asennettu läppäpyörä, pinnoitettu, suora varsi, 2" halkaisija | AX3MRK 1GEU9 113022"1.5 "Keskikokoinen120Asennettu läppärä25,000€10.50
Tarjouspyyntö
ARC ABRASIVES 11393 Asennettu läppäpyörä, päällystetty, suora varsi, halkaisija 3" | AX3MRL 1GEW2 113933"1"Keskikokoinen120Asennettu läppärä20,000€11.66
Tarjouspyyntö
ARC ABRASIVES 11364 Asennettu läppäpyörä, pinnoitettu, suora varsi, halkaisija 3" | AX3MRX 1GEV5 113643"1 / 2 "Karkea60Asennettu läppärä20,000€9.95
Tarjouspyyntö
ARC ABRASIVES 11174 Pinnoitettu alumiinioksidiasennettu läppäpyörä, suoravarsityyppi, 1 tuuman halkaisija. | CD2KDM 1GEP2 111741"1"Loppu180Asennettu läppärä30,000€5.38
ARC ABRASIVES 11260 päällystetty alumiinioksidiasennettava läppäpyörä, suora varsi, halkaisija 2 tuumaa. | CD2KDP 1GER6 112602"1 / 2 "Karkea60Asennettu läppärä25,000€6.55
ARC ABRASIVES 11263 Pinnoitettu alumiinioksidiasennettu läppäpyörä, suora varsi, halkaisija 2 tuumaa. | CD2KDQ 1GER8 112632"1 / 2 "Keskikokoinen120Asennettu läppärä25,000€6.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARC ABRASIVES 11237 Pinnoitettu alumiinioksidiasennettu läppäpyörä, suora varsi, halkaisija 1-1/2 tuumaa.
€6.65 / yksikkö