Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARC ABRASIVES 10823FF Flap Disc Type 27 4-1/2 tuumaa 36 Grit | AH4WRU 35NM71

ARC ABRASIVES 10823FF Läppälevyn tyyppi 27 4-1/2 tuumaa 36 karkeutta

Varastossa
Tuote: AH4WRU Malli: 10823FFRistiviite: 35NM71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Maks. Kierrosluku13,300
Asennusreiän koko7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARC ABRASIVES 10823FF Läppälevyn tyyppi 27 4-1/2 tuumaa 36 karkeutta
€19.66 / yksikkö