Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUATROL VAROVENTTIILIT 89C2-150 Turvapaineventtiili 1 x 1-1/4 tuumaa 150 Psi | AC8YAT 3ERY5

AQUATROL SAFETY VALVES 89C2-150 turvapaineventtiili 1 x 1-1/4 tuumaa 150 psi

Varastossa
Tuote: AC8YAT Malli: 89C2-150Ristiviite: 3ERY5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliPronssi
LevymateriaaliPronssi
Tehdasasetus150 psi
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko1.25 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus7.5 "
Painealue0 - 300 psi
Istuimen materiaaliPronssi
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 406 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3905
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusHinta
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 89A2-15 Turvapaineventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 15 Psi | AC8XWB 3ERG6 89A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€190.34
AQUATROL VAROVENTTIILIT 89B2-15 Turvapaineventtiili 3/4 x 1 tuumaa 15 Psi | AC8XWC 3ERG7 89B2-1515 psi3 / 4 "1"5"€205.98
AQUATROL VAROVENTTIILIT 89C2-15 Turvapaineventtiili 1 x 1-1/4 tuumaa 15 Psi | AC8XWD 3ERG8 89C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "€254.35
AQUATROL VAROVENTTIILIT 89D2-15 Turvapaineventtiili 1-1/4 x 1-1/2 tuumaa 15psi | AC8XWE 3ERG9 89D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "€326.21
AQUATROL VAROVENTTIILIT 89E2-15 Turvapaineventtiili 1-1/2 x 2 tuumaa 15 Psi | AC8XWF 3ERH1 89E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "€365.11
AQUATROL VAROVENTTIILIT 89F2-15 Turvapaineventtiili 2 x 2-1/2 tuumaa 15 Psi | AC8XWG 3ERH2 89F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "€546.12
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 89A2-25 Turvapaineventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 25 Psi | AC8XZQ 3ERV7 89A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€190.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 89C2-150 turvapaineventtiili 1 x 1-1/4 tuumaa 150 psi
€254.35 / yksikkö