Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUATROL SAFETY VALVES 88A2-100 Safety Relief Valve 1/2 x 3/4 Inch 100 Psi | AC8XXE 3ERK5

AQUATROL SAFETY VALVES 88A2-100 turvapaineventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 100 Psi

Varastossa
Tuote: AC8XXE Malli: 88A2-100Ristiviite: 3ERK5
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
€207.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliPronssi
LevymateriaaliPronssi
Tehdasasetus100 psi
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus6.5 "
Painealue0 - 300 psi
Istuimen materiaaliPronssi
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Höyrykapasiteetti226 paunaa / tunti.
Temp. alue0 astetta 406 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.963
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusHinta
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 88A2-15 Turvapaineventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 15 Psi | AC8XVV 3ERF9 88A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€207.65
AQUATROL VAROVENTTIILIT 88B2-15 Turvapaineventtiili 3/4 x 1 tuumaa 15 Psi | AC8XVW 3ERG1 88B2-1515 psi3 / 4 "1"6.875 "€224.36
AQUATROL VAROVENTTIILIT 88C2-15 Turvapaineventtiili 1 x 1-1/4 tuumaa 15 Psi | AC8XVX 3ERG2 88C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "€248.67
AQUATROL VAROVENTTIILIT 88D2-15 Turvapaineventtiili 1-1/4 x 1-1/2 tuumaa 15psi | AC8XVY 3ERG3 88D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "€337.94
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 88E2-15 Turvapaineventtiili 1-1/2 x 2 tuumaa 15 Psi | AC8XVZ 3ERG4 88E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "€374.47
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 88F2-15 Turvapaineventtiili 2 x 2-1/2 tuumaa 15 Psi | AC8XWA 3ERG5 88F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "€571.66
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 88A2-25 Turvapaineventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 25 Psi | AC8XXB 3ERK2 88A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€207.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 88A2-100 turvapaineventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 100 Psi
€207.65 / yksikkö