Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUASOL WELDING SGP-1.25 hylsyhitsausrengas, leveys 1/16 tuumaa, halkaisija 1.25 tuumaa | AA8DZJ 18C607

AQUASOL WELDING SGP-1.25 hylsyhitsausrengas, leveys 1/16 tuumaa, halkaisija 1.25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8DZJ Malli: SGP-1.25Ristiviite: 18C607

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.39 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 50 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasian hitsattava välirengas
Halkaisija1/16 Paksu x 1 1/4 "
MateriaaliVesiliukoinen paperi ja liimapinnoitettu vesiliukoinen paperi
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Yhteensopiva minkä tahansa metallin kanssa - poista tarve mitata tai arvata aukon koko ennen hitsausta, Solugap (TM) tarjoaa Ansi 1: n vaaditun vähimmäisraon, osa III, ASME, US Navy & Sotilaskoodit. Ainutlaatuiset 16-pisteiset välilehdet ympäri

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AQUASOL WELDING SGP-1.50 hylsyhitsausrengas, leveys 1/16 tuumaa, halkaisija 1.5 tuumaa | AA8DZK 18C608 SGP-1.501/16 Paksu x 1 1/2 "€126.70
AQUASOL WELDING SGP-1.75 hylsyhitsausrengas, leveys 1/16 tuumaa, halkaisija 1.75 tuumaa | AA8DZL 18C609 SGP-1.751/16 Paksu x 1 3/4 "€126.70
AQUASOL WELDING SGP-1.25/2 hylsyhitsausrengas, leveys 1/8 tuumaa, halkaisija 1.25 tuumaa | AA8DZT 18C615 SGP-1.25 / 21/8 paksu x 1-1 / 4 "€207.38
AQUASOL WELDING SGP-1.50/2 hylsyhitsausrengas, leveys 1/8 tuumaa, halkaisija 1.5 tuumaa | AA8DZU 18C616 SGP-1.50 / 21/8 paksu x 1-1 / 2 "€207.38
AQUASOL WELDING SGP-1.75/2 hylsyhitsausrengas, leveys 1/8 tuumaa, halkaisija 1.75 tuumaa | AA8DZV 18C617 SGP-1.75 / 21/8 paksu x 1-3 / 4 "€207.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING SGP-1.25 hylsyhitsausrengas, leveys 1/16 tuumaa, halkaisija 1.25 tuumaa
€127.39 / yksikkö