AQUASOL WELDING EZP-52 Valmiiksi muotoiltu Purge Dam 52 tuuman halkaisija - 10 kpl pakkaus | AA8DYY 18C596

AQUASOL WELDING EZP-52 esimuotoiltu tyhjennyspato, halkaisija 52 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Tuote: AA8DYY Malli: EZP-52Ristiviite: 18C596

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmiiksi muodostettu puhdistuspato
Halkaisija52 "
MateriaaliVesiliukoinen paperi ja liimapinnoitettu vesiliukoinen paperi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.08
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)146.05
Laivan leveys (cm)146.05
HS-koodi4823906700
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Patentoitu Ez Purge (R) on ennalta muotoiltu, itseliimautuva vesiliukoinen puhdistuspato, jonka avulla hitsaajat voivat säästää aikaa hitsin valmistelussa, säästää kaasua ja parantaa projektin ajantasaisuutta. Poista mittaaminen, leikkaaminen ja rakentaminen. Kuori, työnnä ja paina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AQUASOL WELDING EZP-2 esimuotoiltu tyhjennyspato, halkaisija 2 tuumaa | AA8DXZ 18C574 EZP-22"€897.15
AQUASOL WELDING EZP-3 esimuotoiltu tyhjennyspato, halkaisija 3 tuumaa | AA8DYA 18C575 EZP-33"€1,118.22
AQUASOL WELDING EZP-4 esimuotoiltu tyhjennyspato, halkaisija 4 tuumaa | AA8DYB 18C576 EZP-44"€363.68
AQUASOL WELDING EZP-5 esimuotoiltu tyhjennyspato, halkaisija 5 tuumaa | AA8DYC 18C577 EZP-55"€521.04
AQUASOL WELDING EZP-6 esimuotoiltu tyhjennyspato, halkaisija 6 tuumaa | AA8DYD 18C578 EZP-66"€600.40
AQUASOL WELDING EZP-8 valmiiksi muotoiltu tyhjennyspato, halkaisija 8 tuumaa | AA8DYE 18C579 EZP-88"€766.74
AQUASOL WELDING EZP-10 esimuotoiltu tyhjennyspato, halkaisija 10 tuumaa | AA8DYF 18C580 EZP-1010 "€935.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING EZP-52 esimuotoiltu tyhjennyspato, halkaisija 52 tuumaa - 10 kpl pakkaus