APW WYOTT AS-1480035 Thermocouple, Type Km, 113W | CN8PNK 21VP73

APW WYOTT AS-1480035 Thermocouple, Type Km, 113W

Tuote: CN8PNK Malli: AS-1480035Ristiviite: 21VP73
€405.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätermoelementti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APW WYOTT AS-1473103 Thermocouple | CN8PNJ 21VP64 AS-1473103€98.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APW WYOTT AS-1480035 Thermocouple, Type Km, 113W
€405.01 / yksikkö