Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APW WYOTT 85281 Tuulettimen moottori 230V | AG9RDF 21VY43

APW WYOTT 85281 Tuulettimen moottori 230V

Varastossa
Tuote: AG9RDF Malli: 85281Ristiviite: 21VY43

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€338.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytyspuhaltimen moottori 230V
Sopii tuotemerkkiinAPW Wyott

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APW WYOTT 85281 Tuulettimen moottori 230V
€338.51 / yksikkö