Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APRILAIRE 413 -suodatinmateriaali 16 tuuman korkeus x 25 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2NFT 31TP10

APRILAIRE 413 suodatinmateriaali 16 tuumaa korkeus x 25 tuumaa leveys x 4 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2NFT Malli: 413Ristiviite: 31TP10

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinmassat
Suodattimen tehokkuus0.95
kehysEi
Media-alue28.3 sq ft.
Merv13
Nimellissyvyys4"
Nimellinen suodattimen koko16x25x4
Nimelliskorkeus16 "
Nimellisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)9.37
Laivan leveys (cm)74.63
HS-koodi8421398015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tehokkuusMedia-alueMervNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
APRILAIRE 201 -suodatinmateriaali valmistusnumerolle 2200 2250 | AG2NFM 31TP05 2010.7078.6 sq ft.106"20x25x620 "€96.78
APRILAIRE 210 -suodatinmateriaali 20 tuuman korkeus x 25 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2NFN 31TP06 2100.9531.4 sq ft.114"20x25x420 "€128.49
APRILAIRE 213 -suodatinmateriaali 31.4 neliöjalkaa 20 tuuman korkeus x 25 tuuman leveys | AG2NFP 31TP07 2130.9531.4 sq ft.134"20x25x420 "€147.89
APRILAIRE 401 -suodatinmateriaali valmistajalle nro 2400 | AG2NFQ 31TP08 4010.7072.3 sq ft.106"16x25x616 "€89.95
APRILAIRE 410 -suodatinmateriaali Valmistajanro 1410 2410 3410 4400 | AG2NFR 31TP09 4100.9528.3 sq ft.114"16x25x416 "€121.50
APRILAIRE 501 -suodatinmateriaali Mfg-nro 5000: lle AG2NFU 31TP11 501-72.3 sq ft.-6"16x25x616 "€126.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APRILAIRE 413 suodatinmateriaali 16 tuumaa korkeus x 25 tuumaa leveys x 4 tuumaa syvyys
€128.49 / yksikkö