Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ ZS6.010032034.PL.DAR.GR010 Kierretappi ruostumatonta terästä 10-32 X 3/4, 10PK | AA2NEV 10U545

APPROVED VENDOR ZS6.010032034.PL.DAR.GR010 kierretappi ruostumatonta terästä 10-32 X 3/4, 10PK

Varastossa
Tuote: AA2NEV Malli: ZS6.010032034.PL.DAR.GR010Ristiviite: 10U545

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus70,000 PSI
Kokonaispituus3 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko10-32
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0248
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZS6.010032034.PL.DAR.GR010 kierretappi ruostumatonta terästä 10-32 X 3/4, 10PK
€32.66 /pakkaus