Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ ZLC.014020078.ZP.DAR.GR100 kierretappi sinkki 1/4-20 X 7/8, 100PK | AA2NCT 10U489

APPROVED VENDOR ZLC.014020078.ZP.DAR.GR100 kierretappi, sinkki 1/4-20 X 7/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AA2NCT Malli: ZLC.014020078.ZP.DAR.GR100Ristiviite: 10U489

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Min. Vetolujuus60,000 psi
Kokonaispituus7 / 8 "
Rockwellin kovuusB85 - B97
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZLC.014020078.ZP.DAR.GR100 kierretappi, sinkki 1/4-20 X 7/8, 100PK
€148.65 /pakkaus