Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ ZLC.008032212.ZP.DAR.GR110 Kierretappi sinkki 8-32X2-1/2, 50PK | AA2LQD 10P869

APPROVED VENDOR ZLC.008032212.ZP.DAR.GR110 kierretappi, sinkki 8-32X2-1/2, 50PK

Varastossa
Tuote: AA2LQD Malli: ZLC.008032212.ZP.DAR.GR110Ristiviite: 10P869

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Min. Vetolujuus60,000 psi
Kokonaispituus2.5 "
Rockwellin kovuusB85 - B97
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8-32
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZLC.008032212.ZP.DAR.GR110 kierretappi, sinkki 8-32X2-1/2, 50PK
€116.63 /pakkaus