Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ ZLC.006032012.ZP.DAR.GR100 kierretappi sinkki 6-32X1/2, 100PK | AA2LPT 10P859

APPROVED VENDOR ZLC.006032012.ZP.DAR.GR100 kierretappi, sinkki 6-32X1/2, 100PK

Varastossa
Tuote: AA2LPT Malli: ZLC.006032012.ZP.DAR.GR100Ristiviite: 10P859

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€434.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Min. Vetolujuus60,000 psi
Kokonaispituus1 / 2 "
Rockwellin kovuusB85 - B97
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko6-32
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZLC.006032012.ZP.DAR.GR100 kierretappi, sinkki 6-32X1/2, 100PK
€434.60 /pakkaus