Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ ZA0246-SS32 Standoff Cap Round 18-8 5/8 X 7/16, 2PK | AE3ARM 5AGV3

APPROVED VENDOR ZA0246-SS32 Standoff Cap Kierros 18-8 5/8 X 7/16, 2PK

Varastossa
Tuote: AE3ARM Malli: ZA0246-SS32Ristiviite: 5AGV3
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
€57.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä erillinen korkki
VäriHopea
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuunbrite US32
Korkeus7 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Vetolujuus80,000 psi
TyyppiPaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeuden toleranssi (+/- 0.010 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0246-SS32 Standoff Cap Kierros 18-8 5/8 X 7/16, 2PK
€57.23 /pakkaus