Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 07-0012-31BL Hitsauskypärän sävy 8-12 Musta / hopea | AE8KQY 6DNC9

3M 07-0012-31BL Hitsauskypärän varjostin 8-12 musta/hopea

Varastossa
Tuote: AE8KQY Malli: 07-0012-31BLRistiviite: 6DNC9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€579.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tummuva hitsauskypärä
ADF-säätimetDigitaalinen
Akun1500 hr.
Akun tyyppiLiOn CR 2032 -kolikkokenno
VäriMusta / hopea
grafiikkaEi eristetty
päähineRäikkä
Linssin sävy8 ja 12
MateriaaliNylon / Zytel
Valokaariantureiden määrä2
Levyn korkeus1-3 / 4 "
Levyn leveys3-2 / 3 "
VirtalähdeAkku
Katselualue1-3/4" x 3-5/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaSE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EN379 Classification (1/1/1/2)
    • Hiontatila (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 07-0012-31BL Hitsauskypärän varjostin 8-12 musta/hopea
€579.15 / yksikkö