Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9696SS lokasuojan aluslevy Paksu 18-8 ruostumaton teräs sopii 1 sisään | AA9YYF 1JUZ7

APPROVED VENDOR Z9696SS lokasuojan aluslevy, paksu 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 1 tuumaan

Varastossa
Tuote: AA9YYF Malli: Z9696SSRistiviite: 1JUZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu lokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3.5 "
Rockwellin kovuusB70
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9696SS lokasuojan aluslevy, paksu 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 1 tuumaan
€63.37 / yksikkö