Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EREM 670EP päätyleikkurit 4-1 / 4 tuumaa | AH2AHQ 24AC77

EREM 670EP 4-1/4 tuuman päiden leikkauspihdit

Varastossa
Tuote: AH2AHQ Malli: 670EPRistiviite: 24AC77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyleikkureiden leikkaaminen
Leikkauskapasiteetti / materiaali015 / Keskitaso - 023 / Kupari
LeikkaamisreunaTäysi huuhtelu
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Leuan pituus11 / 32 "
Leuan leveys11 / 32 "
MateriaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
Maks. Leuan avaaminen9 / 32 "
Kokonaispituus4.25 "
Kevään paluuKyllä
Kärjen leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)7.82
Laivan leveys (cm)1.52
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EREM 670EP 4-1/4 tuuman päiden leikkauspihdit
€240.95 / yksikkö