Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z9695SS Fender Washer Thick 18-8 Stainless Steel Fits 7/8 In | AA9YYE 1JUZ6

APPROVED VENDOR Z9695SS lokasuojan aluslevy, paksu 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 7/8 tuumaan

Varastossa
Tuote: AA9YYE Malli: Z9695SSRistiviite: 1JUZ6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu lokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.15 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3.25 "
Rockwellin kovuusB70
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9695SS lokasuojan aluslevy, paksu 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 7/8 tuumaan
€61.82 / yksikkö