Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9534SET Pyöreä aluslevy Teräs M24 44mm ulkohalkaisija, 2PK | AE6JAJ 5TA18

APPROVED VENDOR Z9534SET pallomainen aluslevy teräs M24 44mm ulkohalkaisija, 2PK

Varastossa
Tuote: AE6JAJ Malli: Z9534SETRistiviite: 5TA18

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus28mm
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihinM24
Miehen henkilötodistus25mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.44mm
Säde32mm
Rockwellin kovuusB68
Paksuus15.2mm
Paksuustoleranssi+/- 0.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9534SET pallomainen aluslevy teräs M24 44mm ulkohalkaisija, 2PK
€68.08 /pakkaus