Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9532SET Pyöreä aluslevy Teräs M20 36mm ulkohalkaisija, 2PK | AE6JAG 5TA16

APPROVED VENDOR Z9532SET pallomainen aluslevy teräs M20 36mm ulkohalkaisija, 2PK

Varastossa
Tuote: AE6JAG Malli: Z9532SETRistiviite: 5TA16

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus23.2mm
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihinM20
Miehen henkilötodistus21mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.36mm
Säde27mm
Rockwellin kovuusB68
Paksuus11.7mm
Paksuustoleranssi+/- 0.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9532SET pallomainen aluslevy teräs M20 36mm ulkohalkaisija, 2PK
€38.54 /pakkaus