Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z9458SET Spherical Washer 17/32 Id X1 1/8 Outer Diameter, 2PK | AA9ZEJ 1JYH8

APPROVED VENDOR Z9458SET pallomainen aluslevy 17/32 Id X1 1/8 ulkohalkaisija, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9ZEJ Malli: Z9458SETRistiviite: 1JYH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus9 / 16 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Miehen henkilötodistus17 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.1.125 "
Säde1.5 "
Rockwellin kovuusB49
Paksuus5 / 16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9458SET pallomainen aluslevy 17/32 Id X1 1/8 ulkohalkaisija, 2PK
€16.59 /pakkaus