Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z9441 Litteä aluslevy, uritettu musta oksidi sopii 1/2 tuumaa AE6HDV 5RY93

APPROVED VENDOR Z9441 litteä aluslevy urallinen musta oksidi sopii 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6HDV Malli: Z9441Ristiviite: 5RY93

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2"
Rockwellin kovuusB49
Slot Width17 / 32 "
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.015 "
Tyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9441 litteä aluslevy urallinen musta oksidi sopii 1/2 tuumaa
€20.42 / yksikkö