Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA Z9421SS tasainen aluslevyura, 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 1/4 tuumaa | AA9ZDJ 1JYF3

APPROVED VENDOR Z9421SS litteä aluslevy, urallinen 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 1/4 tuumaan

Varastossa
Tuote: AA9ZDJ Malli: Z9421SSRistiviite: 1JYF3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1"
Rockwellin kovuusB70
Slot Width9 / 32 "
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Tyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9421SS litteä aluslevy, urallinen 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 1/4 tuumaan
€11.83 / yksikkö