Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z9421 Litteä aluslevy, uritettu musta oksidi, sopii # 10 | AE6HDE 5RY79

APPROVED VENDOR Z9421 litteä aluslevy urallinen musta oksidi sopii #10

Varastossa
Tuote: AE6HDE Malli: Z9421Ristiviite: 5RY79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin#10
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1"
Rockwellin kovuusB49
Slot Width9 / 32 "
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.015 "
Tyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9421 litteä aluslevy urallinen musta oksidi sopii #10
€9.10 / yksikkö