Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9280 Litteä aluslevy Paksu keltasinkki Sopii 1-1/8In, 10PK | AE6HCZ 5RY74

APPROVED VENDOR Z9280 litteä aluslevy, paksu keltasinkki sopii 1-1/8in, 10PK

Varastossa
Tuote: AE6HCZ Malli: Z9280Ristiviite: 5RY74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1.125 "
Sisällä Dia.1.187 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2.25 "
Rockwellin kovuusC43 - C49
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+ 0.014 / -0.015 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8415
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9280 litteä aluslevy, paksu keltasinkki sopii 1-1/8in, 10PK
€64.54 /pakkaus