Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9270 Tasainen aluslevy Paksu keltasinkki Sopii 1/4 tuumalle, 100PK | AE6HCN 5RY64

APPROVED VENDOR Z9270 litteä aluslevy, paksu keltasinkki sopii 1/4 tuumalle, 100PK

Varastossa
Tuote: AE6HCN Malli: Z9270Ristiviite: 5RY64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.9 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Rockwellin kovuusC43 - C49
Paksuus3 / 32 "
Paksuustoleranssi+ 0.015 / -0.004 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9270 litteä aluslevy, paksu keltasinkki sopii 1/4 tuumalle, 100PK
€25.91 /pakkaus