Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z9260 Litteä aluslevy Jumbo Black Oxide sopii 3 tuumaa AE6HCK 5RY61

APPROVED VENDOR Z9260 litteä aluslevy Jumbo Black Oxide sopii 3 tuumaan

Varastossa
Tuote: AE6HCK Malli: Z9260Ristiviite: 5RY61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJumbo Aluslevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin3"
Sisällä Dia.3.125 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.5.5 "
Rockwellin kovuusC50
Paksuus5 / 16 "
Paksuustoleranssi+ 0.020 / -0.010 "
Tyyppijumbo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9260 litteä aluslevy Jumbo Black Oxide sopii 3 tuumaan
€161.69 / yksikkö