Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 513081G tasainen aluslevy Uss Sopii 5/8 tuuman, 25PK | AF2XHL 6YPH8

APPROVED VENDOR 513081G Flat Washer Uss Sopii 5/8 tuumalle, 25PK

Varastossa
Tuote: AF2XHL Malli: 513081GRistiviite: 6YPH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.11 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Pakkauksen paino1.66
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko5 / 8 "
Paksuus0.134 "
Paksuustoleranssi+026 / -. 026
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.76
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 513081G Flat Washer Uss Sopii 5/8 tuumalle, 25PK
€18.45 /pakkaus