Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z9252 Litteä aluslevy Jumbo Black Oxide Sopii 1-1 / 2in | AE6HCF 5RY57

APPROVED VENDOR Z9252 litteä aluslevy Jumbo Black Oxide Sopii 1-1/2in

Varastossa
Tuote: AE6HCF Malli: Z9252Ristiviite: 5RY57

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJumbo Aluslevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin1.5 "
Sisällä Dia.1.625 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.3"
Rockwellin kovuusC50
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+ 0.020 / -0.010 "
Tyyppijumbo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9252 litteä aluslevy Jumbo Black Oxide Sopii 1-1/2in
€50.69 / yksikkö