Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9200 litteä aluslevy paksu musta oksidi sopii 1/4 tuumaa, 10PK | AE6HAU 5RY23

APPROVED VENDOR Z9200 litteä aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 1/4 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AE6HAU Malli: Z9200Ristiviite: 5RY23

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin paksu aluslaatta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.9 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Rockwellin kovuusC40
Paksuus3 / 16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiExtra Paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9200 litteä aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 1/4 tuumalle, 10PK
€10.47 /pakkaus