Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA Z9189-BEV-SS tasainen aluslevy viistetty 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1 tuumaan | AA9ZCB 1JYB9

APPROVED VENDOR Z9189-BEV-SS litteä aluslevy, viistetty 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 1 tuumaan

Varastossa
Tuote: AA9ZCB Malli: Z9189-BEV-SSRistiviite: 1JYB9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViistetty aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1.031 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2"
Rockwellin kovuusB70
Paksuus5 / 16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Tyyppiviistetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9189-BEV-SS litteä aluslevy, viistetty 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 1 tuumaan
€28.06 / yksikkö