Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 3/4 Inch, 10PK | AE6HAJ 5RY14

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-H litteä aluslevy viistetty teräs sopii 3/4 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AE6HAJ Malli: Z9187-BEV-HRistiviite: 5RY14

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViistetty aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.25 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Rockwellin kovuusB49
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Tyyppiviistetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-H litteä aluslevy viistetty teräs sopii 3/4 tuumalle, 10PK
€59.81 /pakkaus