Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z9184-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 7/16 Inch, 10PK | AE6GHA 5RU98

APPROVED VENDOR Z9184-BEV-H litteä aluslevy viistetty teräs sopii 7/16 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AE6GHA Malli: Z9184-BEV-HRistiviite: 5RU98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViistetty aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
Sisällä Dia.15 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1"
Rockwellin kovuusB49
Paksuus5 / 32 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Tyyppiviistetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9184-BEV-H litteä aluslevy viistetty teräs sopii 7/16 tuumalle, 10PK
€24.96 /pakkaus