Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9182-BEV-H Litteä aluslevy Viistetty teräs Sopii 5/16 tuumalle, 25PK | AE6GGW 5RU94

APPROVED VENDOR Z9182-BEV-H litteä aluslevy viistetty teräs sopii 5/16 tuumalle, 25PK

Varastossa
Tuote: AE6GGW Malli: Z9182-BEV-HRistiviite: 5RU94

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViistetty aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.11 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Rockwellin kovuusB49
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Tyyppiviistetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9182-BEV-H litteä aluslevy viistetty teräs sopii 5/16 tuumalle, 25PK
€27.01 /pakkaus