Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9182-BEV Litteä aluslevy Viistetty teräs Sopii 5/16 tuumalle, 25PK | AE6GGV 5RU93

APPROVED VENDOR Z9182-BEV litteä aluslevy viistetty teräs sopii 5/16 tuumalle, 25PK

Varastossa
Tuote: AE6GGV Malli: Z9182-BEVRistiviite: 5RU93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViistetty aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.11 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Rockwellin kovuusB49
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Tyyppiviistetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9182-BEV litteä aluslevy viistetty teräs sopii 5/16 tuumalle, 25PK
€17.98 /pakkaus