Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z9104 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 1-1/8In, 5PK | AE6GFZ 5RU74

APPROVED VENDOR Z9104 litteä aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 1-1/8 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6GFZ Malli: Z9104Ristiviite: 5RU74

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin1.125 "
Sisällä Dia.1.156 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2.25 "
Rockwellin kovuusC40
Paksuus7 / 32 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4118
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9104 litteä aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 1-1/8 tuumaa, 5PK
€54.63 /pakkaus