Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z9101 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 3/4 Inch, 10PK | AE6GFP 5RU65

APPROVED VENDOR Z9101 litteä aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 3/4 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AE6GFP Malli: Z9101Ristiviite: 5RU65

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€21.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.25 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1.625 "
Rockwellin kovuusC40
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9101 litteä aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 3/4 tuumalle, 10PK
€21.60 /pakkaus