Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9100BR Litteä aluslevy Paksu messinki Sopii 5/8 tuumalle, 5PK | AE6GFM 5RU63

APPROVED VENDOR Z9100BR litteä aluslevy, paksu messinki sopii 5/8 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6GFM Malli: Z9100BRRistiviite: 5RU63

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.21 / 32 "
MateriaaliMessinki
Dia ulkopuolella.1.375 "
Rockwellin kovuusB55
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1013
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9100BR litteä aluslevy, paksu messinki sopii 5/8 tuumalle, 5PK
€28.25 /pakkaus