Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z8954SS Neliöaluslevy, paksut 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 1/2 tuumaa | AE6GDZ 5RU28

APPROVED VENDOR Z8954SS nelikulmainen aluslevy, paksu 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6GDZ Malli: Z8954SSRistiviite: 5RU28
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
€11.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu neliöaluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.9 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2"
Rockwellin kovuusB70
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.030 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä Z8960SS Neliöaluslevy, paksu 18-8, Ruostumaton teräs Sopii 7/8 tuumaa | AE6GEJ 5RU37 Z8960SS7 / 8 "15 / 16 "€27.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z8954SS nelikulmainen aluslevy, paksu 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 1/2 tuumaa
€11.09 / yksikkö