Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8864 Tasainen aluslevy paksu musta oksidi Sopii M24, 5PK | AE6GDN 5RU18

APPROVED VENDOR Z8864 litteä aluslevy paksu musta oksidi Sopii M24, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6GDN Malli: Z8864Ristiviite: 5RU18

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin paksu aluslaatta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihinM24
Sisällä Dia.25mm
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.43mm
Rockwellin kovuusC40
Paksuus6.5mm
Paksuustoleranssi+ 0.4 mm / -0.5 mm
TyyppiExtra Paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z8864 litteä aluslevy paksu musta oksidi Sopii M24, 5PK
€18.81 /pakkaus