Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8803SS Litteä aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii M3, 10PK | AA9ZCE 1JYC3

APPROVED VENDOR Z8803SS litteä aluslevy 18-8 ruostumatonta terästä Sopii M3, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9ZCE Malli: Z8803SSRistiviite: 1JYC3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM3
Sisällä Dia.3.2mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.8mm
Rockwellin kovuusB70
Paksuus2mm
Paksuustoleranssi+ 0.4 mm / -0.5 mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS40414 Tasainen aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuumalle - 25 kpl pakkaus | AB9KLJ 2DNX2 WAS 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 - 0.08 "-Standardi€30.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z8803SS litteä aluslevy 18-8 ruostumatonta terästä Sopii M3, 10PK
€20.91 /pakkaus