Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z5190 Arkkitehtoninen pultti 10-32 316 Ruostumaton teräs | AC2ENC 2JGR7

APPROVED VENDOR Z5190 arkkitehtoninen pultti 10-32 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC2ENC Malli: Z5190Ristiviite: 2JGR7
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
€26.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.5 / 16 "
Tynnyripää Dia.1 / 2 "
Tynnyripään korkeus1 / 8 "
Tynnyrin pituus1.187 "
Tynnyrin langan syvyys3 / 4 "
Grip-alue1.187 "
Pään tyylisitoa
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Kierrepään halkaisija.23 / 64 "
Kierrepään korkeus0.116 "
Ruuvilangan pituus1"
Vetolujuus75,000 psi
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z5190 arkkitehtoninen pultti 10-32 316 ruostumatonta terästä
€26.97 / yksikkö