Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z4186-SS Architectural Bolt Stainless Steel Hex 3/8 X 3/4 Inch, 2PK | AA9ZFW 1JYN6

APPROVED VENDOR Z4186-SS arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä, kuusiokolo 3/8 x 3/4 tuumaa, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9ZFW Malli: Z4186-SSRistiviite: 1JYN6
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
€27.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.3 / 8 "
Tynnyripää Dia.5 / 8 "
Tynnyripään korkeus13 / 64 "
Tynnyrin pituus3 / 4 "
Tynnyrin langan syvyys3 / 8 "
Aseman koko5 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue3 / 4 "
Pään tyyliHex
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85-B95
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z4186-SS arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä, kuusiokolo 3/8 x 3/4 tuumaa, 2PK
€27.47 /pakkaus