Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA Z20015 Jousiankkuri kiinteä vähähiilinen teräs 3/8-24x1 5/8 | AC4AMH 2YAN5

APPROVED VENDOR Z20015 jousiankkuri kiinteä vähähiilinen teräs 3/8-24x1 5/8

Varastossa
Tuote: AC4AMH Malli: Z20015Ristiviite: 2YAN5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätankkuri
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Reikä dia.0.220 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus1.625 "
Kierteen koko3 / 8-24
Tyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z20015 jousiankkuri kiinteä vähähiilinen teräs 3/8-24x1 5/8
€8.11 / yksikkö