Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA Z20001 Jousiankkuri kiinteä vähähiilinen teräs musta 6-32x5/8 | AC4ALT 2YAK9

APPROVED VENDOR Z20001 jousiankkuri paikallaan vähähiilisen teräksen musta 6-32x5/8

Varastossa
Tuote: AC4ALT Malli: Z20001Ristiviite: 2YAK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätankkuri
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Reikä dia.0.080 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus5 / 8 "
Kierteen koko# 6-32
Tyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318152010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z20001 jousiankkuri paikallaan vähähiilisen teräksen musta 6-32x5/8
€7.19 / yksikkö